EATON - EAO264915 Z-SV-16/3P+3N-3TE SBAR.PUNT. 3P+3N GRIG. - 264915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 6
Misura di divisione - 17.8 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4015082649159
Codice prodotto
EAO264915
Cod. produttore
264915
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
6
Misura di divisione:
17.8 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
29.5 mm
Numero moduli DIN:
56
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON