pagina iniziale

EATON - EAO264913 Z-SV-16/N-1TE SBAR.PUNT 1P BLU DIRITTA 1 - 264913

EATON
copiacopia
EATON - EAO264913 Z-SV-16/N-1TE SBAR.PUNT 1P BLU DIRITTA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 27.8 mm

  • Misura di divisione - 17.95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082649135

Codice prodotto

EAO264913

Cod. produttore

264913

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

27.8 mm

Misura di divisione:

17.95 mm

Numero moduli DIN:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

0

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

0 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), Z-SI, fornito senza tappi terminali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON