EATON - EAO264912 Z-SV-16/1P-1TE SBAR.PUNT.1P GRIGIA DIRIT - 264912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Numero di poli - 1
Adatto per numero di apparecchi - 3
Misura di divisione - 17.95 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4015082649128
Codice prodotto
EAO264912
Cod. produttore
264912
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Numero di poli:
1
Adatto per numero di apparecchi:
3
Misura di divisione:
17.95 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
27.8 mm
Numero moduli DIN:
1
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON