pagina iniziale

EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE - 264243

EATON
copiacopia
EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Inserto per collegamento a vite del cavo - no

  • Ingresso del cavo - Asola

  • Numero di cavi - 1...1

  • Per diametro cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082642433

Codice prodotto

EAO264243

Cod. produttore

264243

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Ingresso del cavo:

Asola

Numero di cavi:

1...1

Per diametro cavo:

0...0 mm

Diametro del foro:

0 mm

Per spessore parete:

0...0 mm

Dimensione della filettatura metrica:

0

Dimensione della filettatura PG:

0

Lunghezza totale:

65 mm

Con alette bloccacavo:

no

Tecnica di restringimento:

no

Esecuzione angolare:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Nero

A tenuta di gas:

no

A prova di fuoco:

no

Resistente all'acqua:

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di impiego:

-10...55 °C

Bussola passante; conduttore piatto; per quadro elettrico/custodia