EATON - EAO263968 ZV-KSBI-7TE/S BARR 7 POLI (X SPC-ATS.) - 263968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Numero di poli - 1
Adatto per numero di apparecchi - 0
Misura di divisione - 0 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4015082639686
Codice prodotto
EAO263968
Cod. produttore
263968
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Numero di poli:
1
Adatto per numero di apparecchi:
0
Misura di divisione:
0 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
122.5 mm
Numero moduli DIN:
7
Corrente nominale permanente Iu:
0 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
no
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


