EATON - EAO263954 ZV-L2/L3-80A-36 FORCELLA X L2/L3 80A - 263954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 80 A
Tipologia - Profilo
Larghezza - 12 mm
Altezza - 15 mm
Lunghezza - 35 mm
Confezione
36 PZ
EAN
9007912035558
Codice prodotto
EAO263954
Cod. produttore
263954
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
80 A
Tipologia:
Profilo
Larghezza:
12 mm
Altezza:
15 mm
Lunghezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Argentato
Flessibile:
no
Sistema a sbarre plug-in ZV da 80A, raccordo di collegamento L2/L3, il sistema a sbarre plug-in variabile ZV offre opzioni di collegamento flessibili per quadri elettrici trifase e monofase in conformità con EN 61439-1. Grazie a solo tre diverse staffe di collegamento e un unico tipo di sbarra di distribuzione, è possibile collegare in modo semplice sia interruttori differenziali (RCD) che interruttori automatici miniaturizzati (MCB). La lunghezza della sbarra di distribuzione può essere ridotta a seconda delle esigenze e sigillata con una copertura profilata isolante e con gli appositi tappi terminali.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


