EATON - EAO263469 M22-PVLT PULS.EM.ILL. SBLOCCO ROTAZIONE - 263469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 38 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4015081829347
Codice prodotto
EAO263469
Cod. produttore
263469
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
38 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


