pagina iniziale

EATON - EAO262414 FAZ-XAM002 CONT. AUS. 2SCAMBIO (A SCATTO - 262414

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082624149

Codice prodotto

EAO262414

Cod. produttore

262414

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

250 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

0 A

Funzione:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

FAZ, PKNM, per 2W, 0,5 contatti ausiliari, per FAZ, 2W, Contatto ausiliario 0,5 SU, 2WSU

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON