EATON - EAO260156 NZM2-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR - 260156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601560
Codice prodotto
EAO260156
Cod. produttore
260156
Produttore
EAO
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per due morsetti presenti sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o a 4 poli. Compreso nella fornitura con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. -XSTK non abbinabile alla protezione P2X dal contatto con le dita NZM2(-4)-XIPK. Altezza o spessore dei terminali del circuito di comando. NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2 mm. Può essere impiegato con NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


