pagina iniziale

EATON - EAO260137 NZM2-XDVR MANOVRA ROT. GIALLO-ROSSA LUCC - 260137

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601379

Codice prodotto

EAO260137

Cod. produttore

260137

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: con elemento rotativo incluso, compatibile con la cornice, Il rilevamento della posizione della maniglia MODAN tramite sgancio del filo può essere montato a posteriori. Rosso/giallo per arresto di emergenza. Bloccabile in posizione 0 sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Può essere impiegato con NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON