EATON - EAO25NHG000B 25NHG000B NH000, GG-GL, 25A, 500VAC, PLA - 25NHG000B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
3 PZ
EAN
5027590196406
Codice prodotto
EAO25NHG000B
Cod. produttore
25NHG000B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


