pagina iniziale

EATON - EAO259567 NZM1-XUHIVL380-440AC SG.MIN.2AUX ANT.NO - 259567

EATON
copiacopia
EATON - EAO259567 NZM1-XUHIVL380-440AC SG.MIN.2AUX ANT.NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082595678

Codice prodotto

EAO259567

Cod. produttore

259567

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...440 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per circuiti di interblocco e di distacco del carico, nonché per l’anticipo dello sganciatore di minima tensione nelle applicazioni interruttore generale. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON