pagina iniziale

EATON - EAO259087 NZMB2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA - 259087

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...125 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015082590871

Codice prodotto

EAO259087

Cod. produttore

259087

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

750...1250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico, in conformità alla norma IEC/EN60947-2, con collegamenti a vite, montaggio a vite, Ui 690V, grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, sganciatore di sovraccarico regolabile Ir = 0,8 – 1 × In, sganciatore di cortocircuito regolabile li = 6 – 10 × in e sganciatore di cortocircuito li impostato in modo permanente come limitazione, accessori: moduli contatti ausiliari, rilascio di tensione, comando a distanza, accessori per il montaggio,tipo morsetto, involucro del sistema, adapter