pagina iniziale

EATON - EAO254835 M22-DZ-X PULSANTE DI RESET, SENZA CAPSUL - 254835

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082548353

Codice prodotto

EAO254835

Cod. produttore

254835

Produttore

EAO

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante di sblocco, Accessori funzionamento di base: Pulsanti di ripristino, Accessori: Pulsanti, Funzione: Per relè termici chiusi, Per relè termici chiusi, Diametro di montaggio: 22,3 mm, Diametro di montaggio: 22,3 mm, Senza capsula per pulsante, concapsula per pulsante., ghiera frontale: Ghiera frontale: titanio, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: ZW7..., ZE, Z5, ZB12, ZB32, ZB65, ZB150

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON