EATON - EAO2498-R QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER - 2498-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lastra in vetro - no
Materiale - Altro
Altezza - 170 mm
Larghezza - 76 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054934901584
Codice prodotto
EAO2498-R
Cod. produttore
2498-R
Produttore
EAO
Con lastra in vetro:
no
Materiale:
Altro
Altezza:
170 mm
Larghezza:
76 mm
Profondità:
120 mm
Con copertura in carta:
no
Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO2498-R - QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


