pagina iniziale

EATON - EAO2495-V PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE - 2495-V

EATON
copiacopia
EATON - EAO2495-V PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lastra in vetro - sì

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 52 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934901560

Codice prodotto

EAO2495-V

Cod. produttore

2495-V

Produttore

EAO

Con lastra in vetro:

sì

Materiale:

Altro

Altezza:

85 mm

Larghezza:

52 mm

Profondità:

85 mm

Con copertura in carta:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO2495-V - PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON