EATON - EAO248877 Z-DSU3-102 COMMUT.ROTATIVO 3 POLI 1-0-2 - 248877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 3
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082488772
Codice prodotto
EAO248877
Cod. produttore
248877
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
3
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
690 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
440 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Potere di interruzione nominale:
0 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
3
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON