pagina iniziale

EATON - EAO248859 Z-SCH230/63-20 CONTATTORE 230V 63A 2NA - 248859

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082488598

Codice prodotto

EAO248859

Cod. produttore

248859

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

7740 W

Carico max. della lampada fluorescente:

4060 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

8120 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2668 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Contattore di installazione, tensione nominale del circuito di comando 230V AC, corrente nominale di esercizio at AC1 63A, funzione: 2 NA, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 3 SU (52,5 mm), montaggio su guida DIN

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON