EATON - EAO248855 Z-SCH230/40-20 CONTATTORE 230V 40A 2NA - 248855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
4015082488550
Codice prodotto
EAO248855
Cod. produttore
248855
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
195.5...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
5520 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2610 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
5336 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2088 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON