pagina iniziale

EATON - EAO248846 Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A 3NA+1 - 248846

EATON
copiacopia
EATON - EAO248846 Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A 3NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082488468

Codice prodotto

EAO248846

Cod. produttore

248846

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1160 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2552 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1044 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 230V AC, corrente nominale di esercizio in AC1 25A, funzione: 3 N/A + 1 N/C, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm,larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON