pagina iniziale

EATON - EAO248442 Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V X P - 248442

EATON
copiacopia
EATON - EAO248442 Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V X P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912228349

Codice prodotto

EAO248442

Cod. produttore

248442

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

2 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

2 A

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Sganciatore a lancio di corrente per interruttore automatico miniaturizzato fino a 125 A, intervallo di tensione 110-415 V AC, corrente assorbita massima al momento dell’accensione Un 2 A, frequenza 50/60 hz, possibilità di retrofit, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1,5 unità di spazio (27 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 1-25 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON