EATON - EAO248440 Z-LHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X P - 248440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
9007912228301
Codice prodotto
EAO248440
Cod. produttore
248440
Produttore
EAO
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
8 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON