EATON - EAO248439 ZP-ASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V(SCAT - 248439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Altro
Funzione - Sganciatore di apertura
Numero moduli DIN - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
9007912228271
Codice prodotto
EAO248439
Cod. produttore
248439
Produttore
EAO
Montaggio dell'apparecchio:
Altro
Funzione:
Sganciatore di apertura
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
2.1 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON