pagina iniziale

EATON - EAO248433 Z-AHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC - 248433

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Funzione - Interruttore ausiliario

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912228189

Codice prodotto

EAO248433

Cod. produttore

248433

Produttore

EAO

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Funzione:

Interruttore ausiliario

Numero moduli DIN:

0.5

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

4 A

PLS., PKDM, PFHM-2p, + 1N/A per 1N/C, 0,5 contatti ausiliari per PLS., 1NA+1NC, Contatto ausiliario 0,5 SU, 1N/A+1N/CSU

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON