EATON - EAO248348 Z-S/2WTN COMMUTATORI 2SC. / DAY-0-NIGHT - 248348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 2
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4015082483487
Codice prodotto
EAO248348
Cod. produttore
248348
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
240 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
0 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Potere di interruzione nominale:
20 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
2
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON