pagina iniziale

EATON - EAO248347 Z-S/WTN COMMUTATORI 1SC. / DAY-0-NIGHT - 248347

EATON
copiacopia
EATON - EAO248347 Z-S/WTN COMMUTATORI 1SC. / DAY-0-NIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082483470

Codice prodotto

EAO248347

Cod. produttore

248347

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

240 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

0 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Potere di interruzione nominale:

20 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Stampa/marcatura:

Altro

Interruttore di commutazione, funzione: 1W, DAY-0-NIGHT, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio 230/400 V CA, resistenza a cortocircuito 10 kA, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON