pagina iniziale

EATON - EAO248290 Z-USA/400 BOB. DI MINIMA TENSIONE 400V - 248290

EATON
copiacopia
EATON - EAO248290 Z-USA/400 BOB. DI MINIMA TENSIONE 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482909

Codice prodotto

EAO248290

Cod. produttore

248290

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

400 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

0 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale di esercizio 400 V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60 Hz, soglia di chiusura 80% di Un, soglia di apertura inferiore al 30% di Un, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 MU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione trasversale del terminale 1-2x2,5 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON