EATON - EAO248263 ZP-A40/1 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 1P - 248263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
4015082482633
Codice prodotto
EAO248263
Cod. produttore
248263
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
230 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Potere di interruzione nominale:
0 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON