pagina iniziale

EATON - EAO248262 Z-LAR/8-W REL+ CARICO 1 IN SCAMBIO 3 - 8 - 248262

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 3...8 A

  • Corrente di intervento - 3...8 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A

  • Max. corrente permanente - 10 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482626

Codice prodotto

EAO248262

Cod. produttore

248262

Produttore

EAO

Corrente nominale:

3...8 A

Corrente di intervento:

3...8 A

Corrente nominale (contatti di comando):

1 A

Max. corrente permanente:

10 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

250 V

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 ms

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Max. tensione di commutazione (contatti di comando):

250 V

Max. potenza di interruzione (contatti di comando):

7.7 VA

Numero moduli DIN:

1

Durata di vita elettrica (contatti di comando):

100000 c (contact

Durata di vita meccanica (contatti di comando):

0 c (contact

Max. frequenza di commutazione elettrica:

3600 c/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di distacco del carico (attuale), gamma della corrente nominale 3-8A, contatto ausiliario integrato: 1 contatti in scambio, tensione nominale di esercizio 250V, tensione nominale di isolamento 440V, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, passomodulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti circuito principale 2x10 mm², sezione dei morsetti circuito ausiliario 2x2,5 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON