EATON - EAO248260 Z-LAR/16-S REL+ CARICO 1NA 10 -16A - 248260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10...16 A
Corrente di intervento - 10...16 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A
Max. corrente permanente - 16 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4015082482602
Codice prodotto
EAO248260
Cod. produttore
248260
Produttore
EAO
Corrente nominale:
10...16 A
Corrente di intervento:
10...16 A
Corrente nominale (contatti di comando):
1 A
Max. corrente permanente:
16 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
250 V
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 ms
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di comando):
250 V
Max. potenza di interruzione (contatti di comando):
4.66 VA
Numero moduli DIN:
1
Durata di vita elettrica (contatti di comando):
100000 c (contact
Durata di vita meccanica (contatti di comando):
0 c (contact
Max. frequenza di commutazione elettrica:
3600 c/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON