EATON - EAO240767 BFZ-UTT-6/198 PORTA TRASP Q.INCASSO 6X33 - 240767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP30
Larghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4015082407674
Codice prodotto
EAO240767
Cod. produttore
240767
Produttore
EAO
Tipologia:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
700 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1025 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
sì
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON