pagina iniziale

EATON - EAO240763 BFZ-OTT-5/165 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33 - 240763

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Larghezza - 710 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082407636

Codice prodotto

EAO240763

Cod. produttore

240763

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

710 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

875 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta in lamiera di acciaio con pannello trasparente per custodie a vista, verniciatura a polvere di poliestere bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 5 file

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON