EATON - EAO240085 DILM12-XDSB0/4 BAR. ALIM. X 4 CONTATTORI - 240085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 35 A
Lunghezza - 157 mm
Misura di divisione - 45 mm
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4015082400859
Codice prodotto
EAO240085
Cod. produttore
240085
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
35 A
Lunghezza:
157 mm
Misura di divisione:
45 mm
Numero moduli DIN:
8.7
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
0 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


