pagina iniziale

EATON - EAO231967 SVA-SOND-KMS(*)-T3 COMANDO CON CHIAVE - 231967

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Azionamento a chiave

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000972404

Codice prodotto

EAO231967

Cod. produttore

231967

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Azionamento a chiave

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Accessori per commutatori a camme in conformità alla norma IEC/EN60947-3, misura T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione parte frontale IP65, maniglia nera con blocco lucchettabile a cilindro. Design generale: custodia in materiale isolante per montaggio a parete, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, fissaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS per montaggio posteriore. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON