pagina iniziale

EATON - EAO231273 M22-XGPV PROTEZIONE PER PULSANTI DI EM. - 231273

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082312732

Codice prodotto

EAO231273

Cod. produttore

231273

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Collare di protezione

Ghiera antirotazione, Gamma di prodotti: Accessori Apparecchio singolo, Valore colore RAL: RAL 1004, Colore giallo, Grado di protezione: IP65, Collegamento con SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON