EATON - EAO229493 M22-R100K POTENZIOMETRO 100 KOHM - 229493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Assorbimento di potenza - 0.5 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 1...1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082294939
Codice prodotto
EAO229493
Cod. produttore
229493
Produttore
EAO
Resistenza:
100000 Ohm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
1...1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


