pagina iniziale

EATON - EAO229491 M22-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM - 229491

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082294915

Codice prodotto

EAO229491

Cod. produttore

229491

Produttore

EAO

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): M22, Diametro del foro di montaggio: 22,5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 morsetti a vite singoli, Accuratezza del valore di resistenza: ± 10% (lineare), Impedenza: R= 10 kΩ, Potenza nominale: P= 0,5 W, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: DILET..., ETR4-70, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON