pagina iniziale

EATON - EAO229490 M22-R4K7 POTENZIOMETRO 4,7 KOHM - 229490

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 4700 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082294908

Codice prodotto

EAO229490

Cod. produttore

229490

Produttore

EAO

Resistenza:

4700 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): M22, Diametro foro di fissaggio: 22,5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 morsetti a vite singoli, Accuratezza del valore di resistenza: ± 10% (lineare), Impedenza: R = 4,7 kΩ, potenza nominale: P = 0,5 W, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660