EATON - EAO229489 M22-R1K POTENZIOMETRO 1 KOHM - 229489
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Assorbimento di potenza - 0.5 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 1...1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082294892
Codice prodotto
EAO229489
Cod. produttore
229489
Produttore
EAO
Resistenza:
1000 Ohm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
1...1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro



