EATON - EAO229015 M22-AMC BASE PER SEGNALATORE ACUSTICO IP - 229015
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con preresistenza integrata - no
Con diodo integrato - no
Portalampada - BA9s
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082290153
Codice prodotto
EAO229015
Cod. produttore
229015
Produttore
EAO
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no
Portalampada:
BA9s
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
segnalatore acustico, Sistema RMQ, senza cicalino con portalampada BA9s, anteriore nero, tipo compatto, Grado di protezione IP40


