pagina iniziale

EATON - EAO226770 M22-DDL-*-*-* PULS DOPPIO LUM - 226770

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Forma della lente - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 2

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073529279

Codice prodotto

EAO226770

Cod. produttore

226770

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altro

Forma della lente:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

2

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante doppio, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Descrizione: Lenti bianche, capsula per pulsante: selezionabile, Capsula per pulsante singola inscrivibile, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Informazioni per l'ordine: Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON