pagina iniziale

EATON - EAO224556 KT-M25F PASSACAVO DI COMPENSAZ - 224556

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 0...0 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Ingresso del cavo - Tondo

  • Dimensione della filettatura metrica - 25

  • Lunghezza totale - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082245566

Codice prodotto

EAO224556

Cod. produttore

224556

Produttore

EAO

Per diametro cavo:

0...0 mm

Tipologia:

Chiuso

Ingresso del cavo:

Tondo

Dimensione della filettatura metrica:

25

Lunghezza totale:

15 mm

Diametro del foro:

25.5 mm

Per spessore parete:

1...4.5 mm

Numero di cavi:

1...1

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Dimensione della filettatura PG:

0

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

PVC

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-5...40 °C

Guarnizione del filtro di ventilazione con filtro, dimensione nominale=M25, grado di protezione IP50, per dimensioni di foratura metriche, montaggio inferiore o laterale sulla custodia, PE e PVC, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON