pagina iniziale

EATON - EAO223021 T5B-4-15164/I4 COMM. A CAMME - 223021

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015082230210

Codice prodotto

EAO223021

Cod. produttore

223021

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.3 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

30 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

30 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

2 kA

Numero di poli:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Larghezza:

160 mm

Altezza:

197 mm

Profondità:

240 mm

Interruttore ON/OFF, Gamma di prodotti: Interruttore ON/OFF, Riferimento gruppo parti: T5B, con leva nera e piastra frontale, 6 poli, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 90 °, Prestazione di commutazione: permanente, piastra frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3