pagina iniziale

EATON - EAO222481 T0-3-15131/I1 COMMUTATORE A CAMME - 222481

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 2

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082224813

Codice prodotto

EAO222481

Cod. produttore

222481

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di posizioni di commutazione:

4

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manetta

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore a gradini, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con maniglia nera e piastra frontale, Contatti: 6, Gradodi protezione: IP65, Design: in custodia, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazione di commutazione: permanente, con posizione 0, 3 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: 0-3, Design: 15131

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON