pagina iniziale

EATON - EAO221524 STN1,6(400/230) TRASF.MONOF 1600 VA - 221524

EATON
copiacopia
EATON - EAO221524 STN1,6(400/230) TRASF.MONOF 1600 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082215248

Codice prodotto

EAO221524

Cod. produttore

221524

Produttore

EAO

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 400 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 230 V, Potenza nominale: 1,6 kVA, Potenza di breve durata: 3,98 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON