pagina iniziale

EATON - EAO221516 STN0,5(400/24) TRASF.MONOF 500 VA - 221516

EATON
copiacopia
EATON - EAO221516 STN0,5(400/24) TRASF.MONOF 500 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 400...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082215163

Codice prodotto

EAO221516

Cod. produttore

221516

Produttore

EAO

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

400...400 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Potenza apparente nominale:

500 VA

Consumo di corrente in modalità standby:

7 W

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4.1 %

Larghezza:

121 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 400 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 24 V, Potenza nominale: 0,5 kVA, Potenza di breve durata: 0,88 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON