pagina iniziale

EATON - EAO218304 M22-XDL-B-X6 CAL PULS LUM PIATT BLU SIMB - 218304

EATON
copiacopia
EATON - EAO218304 M22-XDL-B-X6 CAL PULS LUM PIATT BLU SIMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Blu

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Adatto all'incisione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081850914

Codice prodotto

EAO218304

Cod. produttore

218304

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Blu

Stampa simboli ISO:

Altro

Diametro del programma:

22 mm

Adatto all'incisione:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per pulsante luminoso:

sì

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Ripristina

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Adatto per luce segnaletica:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Ripristina, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON