pagina iniziale

EATON - EAO218249 M22-XDH-B-GB14 CAL PULS OPAC SPORG BLU T - 218249

EATON
copiacopia
EATON - EAO218249 M22-XDH-B-GB14 CAL PULS OPAC SPORG BLU T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Alto

  • Colore - Blu

  • Significato della stampa - Ripristina

  • Lingua di stampa - Inglese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082182496

Codice prodotto

EAO218249

Cod. produttore

218249

Produttore

EAO

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Alto

Colore:

Blu

Significato della stampa:

Ripristina

Lingua di stampa:

Inglese

Stampa simboli ISO:

Senza

Stampa:

Altro

Adatto all'incisione:

no

Diametro del programma:

22 mm

Larghezza:

24 mm

Altezza:

9 mm

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante:

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Adatto per pulsante a fungo:

no

Adatto per luce segnaletica:

no

Adatto per selettore:

no

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Iscrizione: RESET, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X,M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON