pagina iniziale

EATON - EAO218185 M22-XD-S-D3 CAL PULS OPACO PIATT NER TES - 218185

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Nero

  • Significato della stampa - Acceso

  • Lingua di stampa - Tedesco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181857

Codice prodotto

EAO218185

Cod. produttore

218185

Produttore

EAO

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Nero

Significato della stampa:

Acceso

Lingua di stampa:

Tedesco

Stampa simboli ISO:

Senza

Stampa:

Altro

Adatto all'incisione:

no

Diametro del programma:

22 mm

Larghezza:

24 mm

Altezza:

3 mm

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante:

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Adatto per pulsante a fungo:

no

Adatto per luce segnaletica:

no

Adatto per selettore:

no

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, Iscrizione: AUF, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON