pagina iniziale

EATON - EAO218174 M22-XD-S-X8 CAL PULS OPACO PIATT NERO SI - 218174

EATON
copiacopia
EATON - EAO218174 M22-XD-S-X8 CAL PULS OPACO PIATT NERO SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Simbolo "freccia"

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181741

Codice prodotto

EAO218174

Cod. produttore

218174

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva:

Piatto

Colore:

Nero

Stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Simbolo "freccia"

Diametro del programma:

22 mm

Adatto all'incisione:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

sì

Significato della stampa:

Altro

Adatto per segnalatore luminoso:

no

Lingua di stampa:

Altro

Adatto per luce segnaletica:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

3 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Direzioni del movimento, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON